Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 4x175 mm, B 168173-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168173-YY-3017-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-080-001-735512
EAN/GTIN:
     4055955142233
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 4x175 mm, Breite 500 mm, lichtgrau, lichtblau Der Schubladenschrank PAVOY ist der ideale Schrank für Ihre Werkstatt, denn seine robuste Stahlkonstruktion und die stabilen Schubladen erlauben das Unterbringen von reichlich Werkzeug. Dieser Schrank wird mit unterschiedlicher Farbgebung, Breite, Höhe und Schubladen-Anzahl angeboten. Stabile Stahlkonstruktion, fest verschweißt Hochwertige Pulverbeschichtung Tragkraft pro Schublade: 50 kg Schubladenführung: 85%-Auszug, rollengelagert TÜV und GS geprüft, Made in Germany Höhe = 800 mm Breite = 500 mm Tiefe = 600 mm Korpus Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 44 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
44 kg
Höhe:
800 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.