Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter für ManOrga Weitspann- und Palettenregal, AF 170191-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-170191-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AJZ0451811SBB0002
EAN/GTIN:
     3612971146914
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Rückwandgitter für ManOrga Weitspann- und Palettenregal, AF, HxB 3.000 x 2.000 mm Das Rückwandgitter für Weitspann- und Palettenregal, Anbaufeld dient als Absturz- und Durchschubsicherung und schützt Ihre Mitarbeiter, Verkehrswege sowie Arbeitsbereiche vor herabfallenden Ladeeinheiten. Das Rückwandgitter ist in verschiedenen Größen lieferbar. Aus Stahlblech, pulverbeschichtet Passend für Hybrid-Regal 3-in-1 Weitspann- und Palettenregal Ausführung für Anbaufelder Breite = 2000 mm Höhe = 3000 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
3000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
3000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
31.440000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, Zubehör für Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,65*
€ 474,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.