Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettierhilfe Universal, für Bandbreite 13, 16 und 19 mm 171952-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettierhilfe Universal, für Bandbreite 13, 16 und 19 mm 171952-YY
Artikel-Nr.:
     4445-171952-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PALSTAB
EAN/GTIN:
     4250982644167
Suchbegriffe:
Palettenzubehör
Palettierhilfe Universal, für Bandbreite 13, 16 und 19 mm Länge = 1300 mm Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Länge:
1300 mm
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
148.00 mm
DEPTH GRO:
204.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.