Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 13 x 0,75 mm 173541-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 13 x 0,75 mm 173541-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173541-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP1375406SA
EAN/GTIN:
     4250982651721
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 13 x 0,75 mm Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = gewaffelt Bedienung = manuell Verschlussmechanismus = Akkugerät Hülse Stärke = 0,75 Reißfestigkeit = 2256 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2000 m Rollenlänge = 2000 m Eigengewicht = 11,5 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
600 mm
Eigengewicht:
11.5 kg
Länge:
2000 m
Oberfläche:
gewaffelt
Reißfestigkeit:
2256 N
Rollenlänge:
2000 m
Stärke:
0.75
Bedienung:
manuell
Kerndurchmesser:
406 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussmechanismus:
Akkugerät\;Hülse\;
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 63,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,18*
€ 96,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,36*
€ 94,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,16*
€ 93,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,45*
€ 75,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.