Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset MINI-WG50PP1019, Bandbreite 16 mm 173644-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Umreifungsset MINI-WG50PP1019, Bandbreite 16 mm 173644-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173644-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     MINISETWG50PP1019
EAN/GTIN:
     4055091300689
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset
Umreifungsset MINI-WG50PP1019, Bandbreite 16 mm Bandbreite = 16 mm Spanngerät inklusive = ja Farbe = weiß silber rot
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Farbe:
weiß\;silber\;rot\;
Spanngerät inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
5.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,02*
€ 119,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,82*
€ 118,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,64*
€ 113,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,01*
€ 109,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,60*
€ 94,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.