Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Einsteiger, Bandbreite 16 mm 173655-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Umreifungsset Einsteiger, Bandbreite 16 mm 173655-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173655-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     SETPP16ZEDE
EAN/GTIN:
     4250982600811
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungsset
Umreifungsset Einsteiger, Bandbreite 16 mm Das Umreifungsset Einsteiger beinhaltet 1 leicht bedienbares manuelles Spanngerät, 1 Verschließzange, 2.000 Verschlusshülsen und 1.000 m Umreifungsband. Das Set ist optional für 13 mm oder 16 mm Bandbreite erhältlich. Beinhaltet leichtes Spanngerät (für Kunststoffbänder) für einfache Bedienung Inklusive Verschließzange (je nach Set-Ausführung für 13 mm oder 16 mm Bandbreite) Inklusive 1.000 m Umreifungsband (je nach Set-Ausführung 13 mm oder 16 mm Bandbreite) Inklusive 2.000 Verschlusshülsen Bandbreite = 16 mm Spanngerät inklusive = ja Farbe = schwarz silber rot
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Farbe:
schwarz\;silber\;rot\;
Spanngerät inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 187,72*
€ 223,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 187,49*
€ 223,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 175,26*
€ 208,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,20*
€ 208,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 151,06*
€ 179,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.