Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre, TK 150 kg, 85 l, verzinkt 175424-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175424-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     73850
EAN/GTIN:
     4260054777211
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre, TK 150 kg, 85 l, verzinkt Mit der Schubkarre, Tragkraft 150 kg transportieren Sie Gartenabfälle, Pflanzen, Streusalz oder Baustoffe schnell und mühelos. Das robuste Transportmittel ist ein unverzichtbarer Helfer rund um Haus, Hof und Baustelle und in verschiedenen Varianten erhältlich. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion Tragkraft 150 kg Rutschfeste, ergonomische Griffe Luftbereiftes Rad Ø 380 mm mit Kugellager Tragkraft = 150 kg Mulde Höhe = 250 mm Mulde Breite = 680 mm Mulde Tiefe = 800 mm Mulde Oberfläche = galvanisch verzinkt Bereifung = Luft Reifen Lagerung = Kugellager Rad Durchmesser = 380 mm
Weitere Informationen:
Bereifung:
Luft
Rad Durchmesser:
380 mm
Reifen Lagerung:
Kugellager
Tragkraft:
150 kg
Mulde Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mulde Höhe:
250 mm
Mulde Breite:
680 mm
Mulde Tiefe:
800 mm
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.