Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.2 175519-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175519-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33055
EAN/GTIN:
     4250101184031
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.245 mm, Gitterrost aus PE Die Auffangwanne asecos® aus Polyethylen dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 200-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Gefertigt aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE), wahlweise mit Gitterrost aus verzinktem Stahlblech oder Polyethylen (PE). Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen Witterungsbeständig Integrierte, 4-seitig unterfahrbare Einfahrtaschen Großes Auffangvolumen Mit Zulassung des DIBt, Berlin Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 220 l Lagerort = ebener Untergrund vor Niederschlägen geschützt Höhe = 350 mm Breite = 865 mm Länge = 1245 mm Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Kapazität 200-Liter-Fässer = 2 Kapazität 60-Liter-Fässer = 6 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Wände Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Stärke = 4 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 90 mm Unterbau = Einfahrtaschen Arretierungsnocken = ja Tragkraft = 760 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Konische Bauform = ja Farbe = blau Eigengewicht = 25 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Arretierungsnocken:
ja
Auffangvolumen:
220 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
865 mm
Eigengewicht:
25 kg
Farbe:
blau
Höhe:
350 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer:
2
Kapazität 60-Liter-Fässer:
6
Konische Bauform:
ja
Lagerort:
ebener Untergrund\;vor Niederschlägen geschützt\;
Länge:
1245 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Stärke:
4 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Unterfahrhöhe:
90 mm
Wände Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
760 kg
HEIGHT GRO:
375.00 mm
WIDTH GRO:
1245.00 mm
DEPTH GRO:
1245.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
asecos GmbH
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,15*
€ 290,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,96*
€ 297,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 300,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,55*
€ 302,76*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 297,36*
€ 345,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 297,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.