Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxtaschen mit Magnetverschluss, A5 quer 175542-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175542-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5902071
EAN/GTIN:
     4004165000147
Suchbegriffe:
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
magnettaschen a5
etikettentasche (magnetisch)
Gitterboxtaschen mit Magnetverschluss, A5 quer Diese Dokumententaschen lassen sich flexibel zur Kennzeichnung verschiedener Lager- und Transportbehälter wie Gitterboxen einsetzen. Die Befestigungslaschen der Tasche bieten Ihnen einen sicheren Halt auf dem Transportweg. Zum Anbringen an Gitterboxen, Stangen, Kommissionierwagen etc. Aus Polyvinylchlorid (PVC) Sicherer Halt auf dem Transportweg Wahlweise mit Laschen, Magnetverschluss oder Einhängehaken Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden Einsatzbereich = Betrieb Lager Produktion Format = DIN A5 quer Wiederverwendbar = ja Farbe = blau Material = Weich-PVC Breite = 235 mm VE = 50 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Farbe:
blau
Format:
DIN A5 quer
VE:
50 Stk/VE
Einsatzbereich:
Betrieb\;Lager\;Produktion\;
Material:
Weich-PVC
Wiederverwendbar:
ja
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,23*
€ 181,63*
Lager 4445
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 186,48*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,48*
€ 221,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,75*
€ 219,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,64*
€ 207,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,39*
€ 193,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,45*
€ 176,66
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.