Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox, 240 Liter, blau 175581-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175581-YY
Hersteller:
     DOLAV
Herst.-Nr.:
     10013000006-100
EAN/GTIN:
     4260288110341
Suchbegriffe:
Palettenbox
dolav palettenbox
palettenbox
Palettenbox, 240 Liter, blau Die Palettenbox aus Kunststoff vereint großes Fassungsvermögen, Vielseitigkeit und ein geringes Leergewicht. Verwenden Sie die Transportboxen für sensible Güter wie Lebensmittel und viele andere Stück- und Schüttgüter. Stapelbare, kippstabile Palettenbox Lebensmittelecht aus hochwertigem Polyethylen Von -40 °C bis +60 °C einsetzbar Gegen Korrosionen und UV-Strahlung beständig Niedriges Eigengewicht Volumen = 240 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1.200 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 700 kg Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Unterbau = Kufen Stapelbar = 8-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
8-fach
Unterbau:
Kufen
Volumen:
240 l
Tragkraft:
700 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1120.00 mm
WEIGHT GRO:
22.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser JH
Weitere Suchbegriffe: Palettenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.