Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal mit Sichtlagerkästen, Höhe 1.160 mm 175823-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175823-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455925
EAN/GTIN:
     4005187559255
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Fahrregal mit Sichtlagerkästen, Höhe 1.160 mm Ein fahrbares Regal mit Sichtlagerkästen ermöglicht Ihnen eine übersichtliche Lagerung und einen schnellen Zugriff auf das Material. Die Lenk- und Bockrollen sorgen für einen einfachen, schnellen Transport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen. 2-seitiges Fahrregal mit Sichtlagerkästen aus Polypropylen Schneller Zugriff auf den Inhalt Je 2 Bock- und Lenkrollen Verschiedene Höhen: 1.160 oder 2.040 mm Bestückung = 20x Sichtlagerkasten à HxBxT 75 x 137 x 160 mm, 28x Sichtlagerkasten à HxBxT 125 x 150 x 235 mm, 40x Sichtlagerkasten à HxBxT 60 x 102 x 100 mm, 40x Sichtlagerkasten à HxBxT 75 x 102 x 160 mm Regal Höhe = 1160 mm Regal Breite = 1200 mm Regal Tiefe = 720 mm Regal Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Bestückung:
20x Sichtlagerkasten à HxBxT 75 x 137 x 160 mm\; 28x Sichtlagerkasten à HxBxT 125 x 150 x 235 mm\; 40x Sichtlagerkasten à HxBxT 60 x 102 x 100 mm\; 40x Sichtlagerkasten à HxBxT 75 x 102 x 160 mm
Regal Breite:
1200 mm
Regal Höhe:
1160 mm
Regal Tiefe:
720 mm
Regal Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
790.00 mm
WEIGHT GRO:
98.335000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal für sichtlagerkästen, Sichtlagerkästen-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,11*
€ 811,41*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,81*
€ 876,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,12*
€ 986,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,58*
€ 995,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,19*
€ 1.042,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,70*
€ 998,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,26*
€ 967,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,43*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.