Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
Kettenständer-Set Premium, Außenbereich, 4 Ständer schwarz/g 176181-YY
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-176181-YY
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
12443 SG
EAN/GTIN:
4250410144351
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Premium, Außenbereich, 4 Ständer schwarz/gelb, 3 Ketten à 3 m Das schnelle Ab- und Entsperren von Außenbereichen wird mit diesem Kettenständer-Set Premium ganz einfach. Die witterungsbeständigen Pfosten sind leicht zu handhaben und besonders standfest. Schützen Sie Bereiche effektiv und bleiben Sie dabei mobil. Kettenständer als Set mit wahlweise 4 oder 6 Ständern Solide Ständer aus Polypropylen, Füße aus Hartgummi Geeignet für den Innen- und Außenbereich Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Ständer Anzahl = 4 Ketten inklusive = ja Ketten Länge = 3 m Ketten Material = Polypropylen (PP) Kettenglieder Stärke = 9 mm Kettenständer Farbe = gelb schwarz Kettenständer Material = Polypropylen (PP) Fuß Form = sechseckig Fuß Material = Hartgummi-Fuß Farbe = schwarz gelb Eigengewicht = 18,5 kg
Weitere Informationen:
Ständer Anzahl:
4
Eigengewicht:
18.5 kg
Farbe:
schwarz\;gelb\;
Fuß Form:
sechseckig
Fuß Material:
Hartgummi-Fuß
Ketten Länge:
3 m
Kettenständer Farbe:
gelb\;schwarz\;
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Kettenglieder Stärke:
9 mm
Ketten inklusive:
ja
Ketten Material:
Polypropylen (PP)
Kettenständer Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
... >
Absperrungen
>
Absperrpfosten mit Kette
>
Kettenständer-Set Premium
Weitere Suchbegriffe:
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten gelb/schwarz kunststoff
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Absperrpfosten mit Kette
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 143,30*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 103,58*
€ 144,23*
Lager 4445
8 Tage
30
pro Satz
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 160,09*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 129,47*
€ 160,69*
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 154,81*
€ 191,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,09*
€ 190,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 158,02*
€ 188,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 153,32*
€ 182,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,80*
€ 168,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,04*
€ 153,56
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 129,04* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 9,27*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
ab € 40,39*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 13,44*
Zubehör
Universalhaken für Kunststoffkette, elastisch, schwarz, Polypropylen, Ø 6mm, 10/VE
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen