Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesicherungs-Set für asecos® Auffangwanne aus PE 177215-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177215-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     34829
EAN/GTIN:
     4250101189159
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ladesicherungs-Set für asecos® Auffangwanne aus PE Mit dem Ladesicherungs-Set für Auffangwanne asecos® aus PE lassen sich Gebinde wie bspw. ein 200-Liter-Fass auf dem Gitterrost für einen Transport fixieren. Dabei ermöglicht das Set eine stabile aufrechte Transportposition. Das Set besteht aus einem Stahlträger und einem Ratschenspanngurt. Träger aus Stahl, lackiert Inkl. Ratschenspanngurt aus Polyester Marke = asecos® Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 6,4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
6.4 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Marke:
asecos®
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
418.00 mm
DEPTH GRO:
95.00 mm
WEIGHT GRO:
6.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 146,03*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 165,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.