| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-177326-YY Herst.-Nr.: 73308500 EAN/GTIN: 4030177050122 |
| |
|
| | |
| Getränkeflaschenhalter für Komplettpackplatz FLEX, HxBxT 130 x 210 x 125 mm Dieser Getränkehalter bietet Platz für 1 große oder 2 kleine Flaschen. Stabiler Getränkehalter für 1 große oder 2 kleine Flaschen Einfache, variable Schraubmontage Inkl. Montagematerial Marke = Rocholz Höhe = 130 mm Breite = 210 mm Tiefe = 125 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Höhe: | 130 mm | Tiefe: | 125 mm | Marke: | Rocholz | HEIGHT GRO: | 144.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 215.00 mm | WEIGHT GRO: | .980000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | LKW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,71* | € 59,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,05* | € 62,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,97* | € 73,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,21* | € 93,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|