Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für ADE Paletten-/Zählwaage 177390-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für ADE Paletten-/Zählwaage 177390-YY
Artikel-Nr.:
     4445-177390-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     H3036-001
EAN/GTIN:
     4260186697951
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ade
zählwaage
Akku für ADE Paletten-/Zählwaage Der Akku für die Paletten-Zählwaage ADE kann gegen einen defekten Akku im Gerät ausgetauscht werden. Geladen wird der Akku durch das in der Waage integrierte Ladegerät. Der Akku verfügt über eine Betriebsdauer von bis zu 100 Stunden. Passend zur Paletten-Zählwaage ADE Bis zu 100 h Betriebsdauer Höhe = 100 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 0,19 kg Technische Eigenschaften = 7,4V / 2000 mA
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.19 kg
Höhe:
100 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Technische Eigenschaften:
7\,4V \/ 2000 mA
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Zählwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,65*
€ 55,41*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 68,35*
€ 87,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.