Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua Trolley inkl. 26 l Wassertank, Elektropumpe, Batterie u 177802-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177802-YY
Hersteller:
     EquiConn
Herst.-Nr.:
     W-MOBIL26JH
EAN/GTIN:
     4055091185415
Suchbegriffe:
Batterieladeplätze und Batteriezube...
Aqua Trolley inkl. 26 l Wassertank, Elektropumpe, Batterie und Ladegerät Der Aqua Trolley ist ein mobiler Wasser-Nachfülltank für Antriebsbatterien und bietet schnelle und zuverlässige Hilfe bei der Batteriepflege mit Wasser. Dafür sorgt der Wassertank, eine eingebaute Elektropumpe und der Befüllanschluss mit Schnellverschlusskupplung. Der Aqua Trolley verfügt über eine wartungsfreie Bleisäurebatterie und wird mit einem Ladegerät für einfaches Aufladen an jeder 230 V-Steckdose geliefert. Eingebaute Elektropumpe Wartungsfreie Bleisäurebatterie Inklusive Ladegerät (Netzteil) Mit Wasserfilter und Fließanzeige Höhe = 1030 mm Breite = 500 mm Tiefe = 440 mm Material = Stahlrohr Polyvinylchlorid (PVC) Oberfläche = Kunststoff lackiert RAL Farbe = RAL 1028 melonengelb RAL 7021 schwarzgrau RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 11,8 kg Technische Eigenschaften = 26 l Wassertank, Elektropumpe, Batterie inkl. Ladegerät, Rad Ø 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
11.8 kg
Höhe:
1030 mm
Material:
Stahlrohr\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
Oberfläche:
Kunststoff\;lackiert\;
RAL Farbe:
RAL 1028 melonengelb\;RAL 7021 schwarzgrau\;RAL 7035 lichtgrau\;
Tiefe:
440 mm
Technische Eigenschaften:
26 l Wassertank\; Elektropumpe\; Batterie inkl. Ladegerät\; Rad Ø 250 mm
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
9.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.