Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Offener Schlauchaufroller für Frischöl, Fros 178242-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178242-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     506222
EAN/GTIN:
     8429765138827
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
SAMOA-HALLBAUER Offener Schlauchaufroller für Frischöl, Frostschutz, Wasser, Schlauchlänge 15 m, Gewinde 1/2" Mit dem Schlauchaufroller SAMOA-HALLBAUER für Frischöl, Frostschutz, Wasser oder Fett haben Sie immer genau die richtige Länge Schlauch bei der Arbeit zur Hand. Der Rest des Schlauchs verbleibt ordentlich aufgewickelt auf der Trommel. Aufrollautomatik mit Präzisions-Stahlfeder Drehlager für leichtes Ab- und Aufrollen Drehgelenk mit hohem Durchfluss Doppelsperrklinke zum Arretieren Auf Rollen gelagerter Auszug Einsatzbereich = Werkstatt Industriebetrieb Schlaucheignung = Wasser Öl Frostschutz Luft Schlaucheinzug = automatisch Schlauchlänge = 15 m Druck max. = 160 bar Höhe = 488 mm Breite = 480 mm Tiefe = 195 mm Montage = Wandmontage Deckenmontage Bodenmontage Tankmontage Material = Kunststoff Stahl Eigengewicht = 14,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Eigengewicht:
14.9 kg
Höhe:
488 mm
Material:
Kunststoff\;Stahl\;
Druck max.:
160 bar
Schlaucheignung:
Wasser\;Öl\;Frostschutz\;Luft\;
Schlauchlänge:
15 m
Tiefe:
195 mm
Einsatzbereich:
Werkstatt\;Industriebetrieb\;
Montage:
Wandmontage\;Deckenmontage\;Bodenmontage\;Tankmontage\;
Schlaucheinzug:
automatisch
HEIGHT GRO:
540.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
15.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269050
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,01*
€ 806,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,06*
€ 799,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,03*
€ 760,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,00*
€ 740,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.