Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlossener Schlauchaufroller SAMOA-HALLBAUER für Fett, 10 178246-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178246-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     507300
EAN/GTIN:
     8429765157071
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Geschlossener Schlauchaufroller SAMOA-HALLBAUER für Fett, 10 m Schlauch, 1/4" Mit dem Schlauchaufroller SAMOA-HALLBAUER für Frischöl, Frostschutz, Wasser oder Fett haben Sie immer genau die richtige Länge Schlauch bei der Arbeit zur Hand. Der Rest des Schlauchs verbleibt ordentlich aufgewickelt auf der Trommel. Aufrollautomatik mit Präzisions-Stahlfeder Drehlager für leichtes Ab- und Aufrollen Drehgelenk mit hohem Durchfluss Doppelsperrklinke zum Arretieren Auf Rollen gelagerter Auszug Einsatzbereich = Werkstatt Industriebetrieb Schlaucheignung = Luft Öl Wasser Frostschutz Schlaucheinzug = automatisch Schlauchlänge = 15 m Druck max. = 400 bar Höhe = 540 mm Breite = 510 mm Tiefe = 130 mm Montage = Wandmontage Deckenmontage Bodenmontage Tankmontage Material = Stahl Eigengewicht = 18,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Eigengewicht:
18.8 kg
Höhe:
540 mm
Material:
Stahl
Druck max.:
400 bar
Schlaucheignung:
Luft\;Öl\;Wasser\;Frostschutz\;
Schlauchlänge:
15 m
Tiefe:
130 mm
Einsatzbereich:
Werkstatt\;Industriebetrieb\;
Montage:
Wandmontage\;Deckenmontage\;Bodenmontage\;Tankmontage\;
Schlaucheinzug:
automatisch
HEIGHT GRO:
540.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
21.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269050
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,09*
€ 497,97*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,87*
€ 728,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,52*
€ 866,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,83*
€ 861,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,77*
€ 816,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.