Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Abschmierpistole für SAMOA-HALLBAUER Fett, mit Düsenro 178270-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178270-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     413083400
EAN/GTIN:
     8429765228467
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Profi-Abschmierpistole für SAMOA-HALLBAUER Fett, mit Düsenrohr Die Profi-Abschmierpistole SAMOA-HALLBAUER für Fett dient dem exakten Aufbringen von Schmierstoff auf die gewünschten Stellen. Durch Betätigung des Hebels wird ein kontinuierlicher Fluss des Fettes freigesetzt. Ergonomische Pistole Für Hochdruckschmierung bis 500 bar Mit Düsenrohr und 4-Backen-Profi-Mundstück Anschlussgewinde G 1/4" a Betriebsdruck = 500 bar Material = Stahl Aluminium
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
500 bar
Material:
Stahl\;Aluminium\;
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fettpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.