Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Bodenmatte 2-lagig, PVC, BxL 600 x 910 mm, schwarz 178708-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178708-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     479S0023BL
EAN/GTIN:
     0662641657755
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Bodenmatte 2-lagig, PVC, BxL 600 x 910 mm, schwarz Die 2-lagige Bodenmatte aus PVC (Polyvinylchlorid) bringt alles für den Einsatz im industriellen Bereich mit. Dank der strukturierten Oberfläche bietet die Matte zudem rutschfesten Stand. Anlaufschrägen ermöglichen ein stolperfreies Betreten der Arbeitsplatzmatte. Rutschfeste Matte aus Polyvinylchlorid (PVC) Anti-Ermüdungseffekt dank Mikrozellen-Vinylbasis PVC-Oberfläche mit Diamond-Struktur und geschäumter Dämmschicht Uni-Fusion™ Technologie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen Rutschfest nach DIN51130 / BGR 181 und NFSI®-zertifiziert Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Tränenblech Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -10 °C Farbe = schwarz Material = Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Profil:
Tränenblech
Rutschsicherheitswert:
R10
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
910.00 mm
WEIGHT GRO:
3.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 63,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 69,80*
€ 5,00*
ab € 60,06*
€ 77,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 78,09*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 76,36*
€ 95,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.