Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Stielbürste, Kunststoff, Polyesterborsten 0.50, hart 178947-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178947-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     1243
EAN/GTIN:
     4003242012431
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste kunststoff
stielbürste
Hygiene-Stielbürste, Kunststoff, Polyesterborsten 0.50, hart, 410 mm, blau Hygiene-Stielbürste zum Reinigen runder oder enger Formen HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Höhe = 50 mm Breite = 60 mm Tiefe = 410 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
50
Tiefe:
410 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: stielbürste weiss, Reinigungsutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.