Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Bürodrehstuhl New S´move, schwarz grün 190295-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-190295-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     DS100A T205
EAN/GTIN:
     4014296493046
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Bürodrehstuhl New S´move, schwarz grün Der Bürodrehstuhl Topstar® New S´move verfügt über eine Rückenlehne mit atmungsaktiven Netz. Diese ist Höhen- und Tiefenverstellbar und verfügt über eine Wippmechanik. Der Bürodrehstuhl kann in verschiedenen Farben ausgewählt werden. Mit atmungsaktiver Netzrückenlehne Eckiger Muldensitz mit Knierolle Wippmechanik Kunststoff Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen Inklusive Armstützen Kategorie = Bürodrehstuhl Sitz Typ = Muldensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 500 mm Sitz Tiefe = 470 mm Sitztiefenverstellung = ja Rückenlehne = mittelhoch Rückenlehne Art = Netzrückenlehne Rückenlehne Höhe = 520 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 150 mm Rückenlehne Mechanik = Wippmechanik Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch atmungsaktiv Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Bezug Material = Trevira CS Polyacryl Armlehnen inklusiv = ja Armlehne Typ = höhenverstellbar Armlehne Verstellbarkeit = Höhe Armlehnen Farbe = schwarz Armlehnen Material = Kunststoff Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Polyamid Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1140 mm Eigengewicht = 11,3 kg
Weitere Informationen:
Armlehne Typ:
höhenverstellbar
Eigengewicht:
11.3 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Höhe:
1140 mm
Rückenlehne:
mittelhoch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
150 mm
Armlehnen Farbe:
schwarz
Armlehnen inklusiv:
ja
Armlehnen Material:
Kunststoff
Armlehne Verstellbarkeit:
Höhe
Beckenunterstützung:
ja
Bezug Material:
Trevira CS\;Polyacryl\;
Federkrafteinstellung:
ja
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Polyamid
Kategorie:
Bürodrehstuhl
Rollen:
Weichbodenrollen
Rückenlehne Höhe:
520 mm
Rückenlehne Art:
Netzrückenlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch\;atmungsaktiv\;
Rückenlehne Mechanik:
Wippmechanik
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
420 - 550 mm
Sitz Tiefe:
470 mm
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
Sitz Typ:
Muldensitz
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Andreas Schmid
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 171,48*
€ 191,03*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,66*
€ 211,10*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 220,52*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 221,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,73*
€ 222,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 8,23*
Zubehör
Topstar
6990-4
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.