| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-193144-YY Herst.-Nr.: HL160LED EAN/GTIN: 4003644010615 |
| |
|
| | |
| Akku-Stableuchte mit 160 LED 560 Lumen Die Akku-Stableuchte bietet Ihnen die Möglichkeit dunkle Bereiche gezielt auszuleuchten. Die handliche Bauweise und die lange Leuchtdauer machen die Stableuchte zum idealen Begleiter für den Einsatz in Industrie, Werkstatt oder auch im privaten Bereich. Wahlweise mit 100 oder 160 LEDs Aufhängehaken Sechskantgriff Mit Ladestecker Beleuchtungs Typ = Stableuchte Leuchtmittel = LED Leistung = 8 W Lichtstrom = 560 lm Spannung = 250 V Weitere Informationen: | | Leistung: | 8 W | Lichtstrom: | 560 lm | Spannung: | 250 V | Beleuchtungs Typ: | Stableuchte | Leuchtmittel: | LED | HEIGHT GRO: | 600.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 60.00 mm | WEIGHT GRO: | .670000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94054231 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,30* | € 61,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,84* | € 63,58* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,46* | € 73,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|