Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EPM120 193516-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-193516-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     52010500
EAN/GTIN:
     4260186690143
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Plattformwaage
Plattformwaage EPM120 Mit praktischem Alu-Koffer Höchstlast: 120kg, Ziffernschritt: 20g, Plattformwaage für interne Kontrollwiegungen, komplett montiert mit digitalem Anzeigegerät, pflegeleichte Folientastatur, mit deutlicher LCD-Flüssigkristallanzeige, 25mm, mit Tara-Funktion, Plus- / Minus-Wägungen, Memory-Funktion, mit Abschaltautomatik, Tarierung über den gesamten Wägebereich (subtraktiv), Wägebrücke und Anzeige-Bediengerät mittels Kabel verbunden, Wägebrücke aus Edelstahl 275 x 275 mm, Unterrahmen anthrazit lackiert, Netz- und Batteriebetrieb (1x 9V Block), im handlichen Alukoffer. Waagen Typ = Plattformwaagen Wägebereich = 120 kg Wägebereich min. = 20 g Wägeplattform Höhe = 45 mm Wägeplattform Breite = 275 mm Wägeplattform Tiefe = 275 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Wägeplattform Oberfläche = gerippt Ziffernschritt = 20 g Eichfähig = nein Anzeige = LCD Schutzklasse/-art = IP 45 Stromversorgung = Batterie Netzbetrieb Batteriespannung = 9 V/per unit Höhe = 45 mm Gesamtbreite = 275 mm Gesamttiefe = 275 mm Gabel Länge = 1500 mm Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Batteriespannung:
9 V/per unit
Eigengewicht:
3 kg
Gabel Länge:
1500 mm
Gesamtbreite:
275 mm
Gesamttiefe:
275 mm
Höhe:
45 mm
Schutzklasse/-art:
IP 45
Wägebereich:
120 kg
Wägebereich min.:
20 g
Wägeplattform Breite:
275 mm
Wägeplattform Höhe:
45 mm
Wägeplattform Tiefe:
275 mm
Ziffernschritt:
20 g
Tragkraft:
120 kg kg
Eichfähig:
nein
Stromversorgung:
Batterie\;Netzbetrieb\;
Waagen Typ:
Plattformwaagen
Wägeplattform Material:
Edelstahl
Wägeplattform Oberfläche:
gerippt
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238220
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, plattformwaage, Paketwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 141,00*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 144,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.