Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-193573-YY Herst.-Nr.: 1009735 EAN/GTIN: 7310610019327 |
| |
|
|  |  |
 | Nachfüllpack für Pflasterspender Cederroth Salvequick, detektierbar Nachfüllpack für Pflasterspender Cederroth Salvequick. 40 – Pflasterstips – elastisch in verschiedenen Größen vorhanden. 40 Pflasterstrips – elastisch 24 Stk. 7,2 x 1,9 cm 16 Stk. 7,2 x 2,5 cm Pflaster Eigenschaften = detektierbar Weitere Informationen:  |  | Pflaster Eigenschaften: | detektierbar | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 88.00 mm | DEPTH GRO: | 30.00 mm | WEIGHT GRO: | .027000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 30051000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, aluderm pflastersortiment, pflaster strips, Pflasterspender, Erste Hilfe |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4445 | |  | | 1 |  | pro Paket | € 7,90* | ab € 9,59* | € 14,38* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 2 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,82* | € 16,90* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,12* | € 20,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 18,90* | ab € 14,57* | € 27,68* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,31* | € 38,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 35 Stück (ab € 0,274* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|