Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen, 4-seitig mit Holzwänden, Ladefläche B 193773-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-193773-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2550-TS
EAN/GTIN:
     4017976725505
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Vierwandwagen
fetra® Plattformwagen, 4-seitig mit Holzwänden, Ladefläche BxT 500 x 850 mm, mit Zentralbremse Der Plattformwagen fetra® mit 4 Holzwänden eignet sich für den Einsatz in Produktions- oder Werkstätten. Der Wagen erleichtert das Transportieren von Waren, Arbeitsmaterialien oder Werkzeug. 1 Längswand herausnehmbar Geschweißte Profilstahl- und Stahlrohrkonstruktion Mit 2 Schiebebügeln 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung Radnaben mit Rillenkugellager Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 500 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Ladefläche Breite:
500 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
948.00 mm
WIDTH GRO:
535.00 mm
DEPTH GRO:
1030.00 mm
WEIGHT GRO:
41.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 338,31*
€ 398,92*
€ 4,95*
ab € 397,32*
€ 467,09*
Frei Haus
ab € 499,04*
€ 577,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.