Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 3 Etagen à 500 x 85 193790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-193790-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2420-TS
EAN/GTIN:
     4017976524207
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagewagen 500 kg tragfähigkeit
montagehilfswagen
fetra® Schwerer Tisch- und Montagewagen, 3 Etagen à 500 x 850 mm, mit Zentralbremse Der schwere Tisch- und Montagewagen fetra® eignet sich für den täglichen Einsatz in industriellen Bereichen. Er besteht aus robustem Stahlrohr und Profilstahl und ist wahlweise mit 2, 3 oder 4 Etagen und mit bis zu 600 kg Tragkraft erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion Bündig eingelegte Plattformen TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Ausführungen in 2 bis 4 Etagen TK 500 Kg Tragkraft = 500 kg Höhe = 860 mm Breite = 509 mm Tiefe = 1047 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 500 mm Ladefläche Tiefe = 850 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
3
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Breite:
509 mm
Höhe:
860 mm
Ladefläche Breite:
500 mm
Ladefläche Tiefe:
850 mm
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
1047 mm
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Rollen Feststellfunktion:
manuell
HEIGHT GRO:
860.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
1070.00 mm
WEIGHT GRO:
54.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 517,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,81*
€ 616,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,76*
€ 612,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,99*
€ 586,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,39*
€ 566,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.