Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschranke Premium, mit Pendelstütze, Sperrweite 3,5 m 194312-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194312-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-350-3500-0129
EAN/GTIN:
     4046675443915
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Hubschranke Premium, mit Pendelstütze, Sperrweite 3,5 m Die Hubschranke Premium, mit Pendelstütze wird handbetätigt, ist vertikal schwenkend und verfügt über ein Doppel-Hub-Gasdruckfedersystem und eine große Sperrweite, welche in verschiedenen Größen wählbar ist. Verstärkter Balken aus Aluminium mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz Gewichtsausgleich durch Doppel-Hub-Gasdruckfedersystem Wählbare Sperrweite Stützen höhenverstellbar Zum Aufdübeln Sperrweite max. = 3.639 mm Hebemechanismus = Gasdruckfeder Schwenkmechanismus = Vertikal Höhe = 1.000 mm Höhe über Flur = 1.000 mm Gesamttiefe = 4.012 mm Tiefe ohne Bodenplatte = 3.639 mm Antisitzschutz = ja Montage = Zum Aufdübeln RAL Farbe = RAL 3020 verkehrsrot Baum Material = Aluminium HI (High Intensity) Pfosten Material = Stahl Oberfläche = verzinkt
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
4012 mm
Höhe:
1000 mm
Sperrweite max.:
3639 mm
Montage:
Zum Aufdübeln
Tiefe ohne Bodenplatte:
3639 mm
Antisitzschutz:
ja
Baum Material:
Aluminium HI (High Intensity)
Hebemechanismus:
Gasdruckfeder
Höhe über Flur:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Pfosten Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Schwenkmechanismus:
Vertikal
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
3639.00 mm
DEPTH GRO:
3639.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Verschieden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,13*
€ 1.307,51*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,32*
€ 1.308,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,07*
€ 1.556,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,26*
€ 1.549,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,58*
€ 1.484,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,35*
€ 1.441,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,32*
€ 1.392,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.