Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für PAVOY Vertikalauszugschrank mit Trennwand 194871-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194871-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47474-Z10-001
EAN/GTIN:
     4055955048559
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden für PAVOY Vertikalauszugschrank mit Trennwand Mit dem Einlegeboden für Vertikalauszugschrank PAVOY können Sie eine weitere Ablagefläche schaffen und den vorhandenen Stauraum weiter unterteilen. Der Einlegeboden wird einfach in die Rasterung eingehängt. Stahlblech, feuerverzinkt Tragkraft 80 kg Höhe = 40 mm Breite = 423 mm Tiefe = 559 mm Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
423 mm
Eigengewicht:
3 kg
Höhe:
40 mm
Tiefe:
559 mm
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
426.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
3.140000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 23,57*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 23,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,39*
€ 24,98*
Lager 4445
59 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 25,45*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.