Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wanzl Einkaufswagen EL 150 194916-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194916-YY
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     02.29747.51-W085
EAN/GTIN:
     4025794627765
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
einkaufswagen wanzl
einkaufswagen
wanzl Einkaufswagen EL 150 Der Einkaufswagen wanzl EL 150 ist der ideale Begleiter für Einkaufs- oder Getränkemärkte. Mit seinem großzügigen Fassungsvolumen bietet er genügend Platz für den Wocheneinkauf und sorgt mit dem integrierten Münzpfandsystem für eine zuverlässige Wagenrückführung. Korb aus verzinktem Stahldraht Tragkraft bis 155 kg Ineinanderschiebbar Mit Kindersitz und Münzpfandschloss (50 ct. / 1 €) Gummi-Bereifung: 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, abriebfest Korb Höhe = 339,9 - 599,8 mm Korb Breite = 404,6 - 495,5 mm Korb Tiefe = 729,2 mm Volumen = 150 l Höhe = 975 mm Breite = 595 mm Tiefe = 1025 mm Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Rollen Material = Gummi Rollen Breite = 33 mm Rollen Durchmesser = 125 mm Bügel/Griffe = Schiebegriff Werbegriff Abweiserringe Anzahl = 2 Ineinander schiebbar = ja Kindersitz = ja Schloss Typ = Münzpfandschloss
Weitere Informationen:
Breite:
595 mm
Höhe:
975 mm
Korb Breite:
404.6 - 495.5 mm
Korb Höhe:
339.9 - 599.8 mm
Korb Tiefe:
729.2 mm
Rollen Material:
Gummi
Rollen Breite:
33 mm
Rollen Durchmesser:
125 mm
Tiefe:
1025 mm
Volumen:
150 l
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Bügel/Griffe:
Schiebegriff\;Werbegriff\;
Ineinander schiebbar:
ja
Schloss Typ:
Münzpfandschloss
Kindersitz:
ja
Abweiserringe Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
971.00 mm
WIDTH GRO:
986.00 mm
DEPTH GRO:
595.00 mm
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,18*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 742,06*
€ 883,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 734,24*
€ 873,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 698,49*
€ 831,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 679,06*
€ 808,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 663,18*
€ 789,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.