Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelständer für wanzl Einkaufskörbe 194920-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194920-YY
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     02.74468.73-7016
EAN/GTIN:
     4058145044676
Suchbegriffe:
Einkaufskorb-Sammelwagen
Sammelständer
Sammelständer für wanzl Einkaufskörbe Mit dem praktischen Sammelständer von wanzl für Einkaufskörbe sorgen Sie jederzeit für eine ordentliche und platzsparende Bereitstellung von bis zu 10 Einkaufskörben. Der Korbständer verfügt über 4 Rollen und einen Schiebebügel zum komfortablen Verfahren. Pulverbeschichteter Draht Mit Schiebebügel Über 2 Rollen verfahrbar Marke = wanzl Höhe = 1100 mm Breite = 585 mm Tiefe = 525 mm Material = Draht Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 16 kg Technische Eigenschaften = Passend für bis zu 10 Körbe,Über zwei Rollen verfahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
585 mm
Eigengewicht:
16 kg
Höhe:
1100 mm
Material:
Draht
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
525 mm
Marke:
wanzl
Technische Eigenschaften:
Passend für bis zu 10 Körbe\;Über zwei Rollen verfahrbar
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
525.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Einkaufswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,86*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 735,47*
€ 875,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 696,82*
€ 829,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 674,26*
€ 802,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.