Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbox für wanzl Einkaufswagen, Länge 5 m 194921-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194921-YY
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     03.83702.45-V003
EAN/GTIN:
     4025794178175
Suchbegriffe:
Parkbox
Parkbox für wanzl Einkaufswagen, Länge 5 m Die Parkbox wanzl für Einkaufswagen schützt und ordnet Ihre Einkaufswagen und eignet sich perfekt für die Platzierung auf Parkplätzen vor Supermärkten. Die Parkbox bietet Platz für 3 Einkaufswagenreihen und ist in Kombination mit der ebenfalls im Shop erhältlichen Reihenanfangsstation die perfekte Lösung zur geordneten Bereitstellung von Einkaufs- oder Transportwagen. Aluminium-Profil, gerundet Seiten- und Dachelemente aus Polycarbonat (PC) Wetterfest Offene Stirnseiten Höhenverstellbare Stellfüße Montage und Reihenanfangsstation müssen separat bestellt werden Ausführung = Rundbogen Höhe = 2430 mm Gesamttiefe = 5000 mm Dach Material = Polycarbonat (PC) Gestell Material = Aluminium Gestell Oberfläche = eloxiert Schneelast max. = 76 kg/m² Anlieferung = zerlegt Befestigungsmaterial inklusive = ja Einsatz-Hinweis = Aufbau-Service bitte gleich mitbestellen, Gewährleistung erlischt bei selbstbeauftragter Montage.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
Rundbogen
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Gesamttiefe:
5000 mm
Einsatz-Hinweis:
Aufbau-Service bitte gleich mitbestellen\, Gewährleistung erlischt bei selbstbeauftragter Montage.
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Gestell Material:
Aluminium
Gestell Oberfläche:
eloxiert
Höhe:
2430 mm
Schneelast max.:
76 kg/m²
HEIGHT GRO:
2430.00 mm
WIDTH GRO:
2283.00 mm
DEPTH GRO:
5000.00 mm
WEIGHT GRO:
154.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungen, Außenanlagen und Hallenanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.417,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.417,95*
€ 11.207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.345,40*
€ 11.121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.184,59*
€ 10.929,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.137,10*
€ 10.873,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.