Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanfangsstation für wanzl Parkbox 194923-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194923-YY
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     03.83349.09-V022
EAN/GTIN:
     4043016173340
Suchbegriffe:
Parkbox
Reihenanfangsstation für wanzl Parkbox Mit der Reihenanfangsstation für Parkbox wanzl sorgen Sie dafür, dass Ihre Einkaufswagen wieder an Ort und Stelle kommen. Mit 3 Reihenanfangsschlüsseln ausgestattet, können Einkaufswagen die über ein Münzschlosssystem verfügen, einfach an- und abgekoppelt werden. Optional können Infotafeln mit Bedienungshinweisen, Firmen- oder Produktwerbung an der Reihenanfangsstation angebracht werden. Aus Edelstahl 3 Reihenanfangsschlüssel Einkaufswagen-Logo an der Frontseite Marke = wanzl Höhe = 1275 mm Breite = 2150 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 13 kg Technische Eigenschaften = 3 Reihenanfangsschlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
2150 mm
Eigengewicht:
13 kg
Höhe:
1275 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
wanzl
Technische Eigenschaften:
3 Reihenanfangsschlüssel
HEIGHT GRO:
1540.00 mm
WIDTH GRO:
2150.00 mm
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,41*
€ 1.647,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,36*
€ 1.630,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,58*
€ 1.558,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,92*
€ 1.513,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,89*
€ 1.458,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.