Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Handhubwagen INOX PRO, GL 1.130 mm, Nylon, Tandemr 195158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195158-YY
Hersteller:
     Ole Almeborg A/S
Herst.-Nr.:
     JUN-449TS/3-520X1130 MM
EAN/GTIN:
     4055091194318
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Edelstahl-Handhubwagen INOX PRO, GL 1.130 mm, Nylon, Tandemrollen Der Edelstahl-Handhubwagen INOX PRO mit 2.000 kg Tragkraft erfüllt auch strengste Anforderungen an Hygiene und gründliche Reinigung, denn er ist vollständig aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Damit ist er ideal für den Einsatz in der Fisch-, Fleisch- und Pharmaindustrie geeignet. Der Edelstahl-Hubwagen INOX PRO überzeugt mit robuster Qualität „Made in Europe“ und durch sein Preis-Leistungsverhältnis. Vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Erfüllt besonders hohe Hygieneanforderungen Lebensmitteltaugliches Hydrauliköl der Klasse H1 Robuste Konstruktion „Made in Europe“ Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1130 mm Lenkrad Material = Nylon Lenkrad Durchmesser = 180 mm Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 85 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 520 mm Gesamtlänge = 1510 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 565 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 8 mm Eigengewicht = 83 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
83 kg
Einlaufrollen:
ja
Gabelrolle Durchmesser:
85 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
520 mm
Lenkrad Durchmesser:
180 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Gabel Länge:
1130 mm
Gesamtlänge:
1510 mm
Hubhöhe je Pumpschlag:
8 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
565 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
82.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, Edelstahl-Handhubwagen, Edelstahl-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.580,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.580,15*
€ 3.070,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.556,75*
€ 3.042,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,95*
€ 2.921,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.403,44*
€ 2.860,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.365,87*
€ 2.815,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.