Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Wicke Lenkrolle Topthane® PU, Ø x Breite 125 x 50 195269-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195269-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     146350
EAN/GTIN:
     4053357002865
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlast-Wicke Lenkrolle Topthane® PU, Ø x Breite 125 x 50 mm, Ausladung 37 mm, TK 1.320 kg Setzen Sie die Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU für den Transport schwerer Lasten in Produktions- und Werkstätten ein und profitieren Sie u.a. von der sehr guten Verschleißfestigkeit. Die Schwerlast-Lenkrolle ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältlich. Lenkrolle, 1 Stück pro VE Gussfelge mit Kugellager Lauffläche aus Polyurethan (PU), braun – pannensicher, spurlos 200 bis 4.000 kg Tragkraft Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, stoßdämpfend, geräuscharm Rollen Typ = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Radachse = verschraubt Schmiernippel = ja Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12527 DIN EN 12533 Rollen Lagerung = Kugellager Rollwiderstand = gering Felge Material = Guss Schwenklager = Axialkugellager Kegelrollenlager Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = gering Plattenmaß Länge = 200 mm Plattenmaß Breite = 160 mm Schraubloch Durchmesser = 13 mm Schraublöcher Abstand Länge = 160 - 170 mm Schraublöcher Abstand Breite = 120 - 130 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm leicht ruhig Lauffläche Farbe = braun Bodeneignung = Asphaltböden Betonböden Industrieböden normale Böden harte Böden Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = 70 °C Ausladung = 37 mm Gehäuse Material = Stahlschweißkonstruktion Oberfläche Material = gelb chromatiert Befestigungsart = Schraubmontage Höhe = 200 mm Tragkraft = 1320 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
37 mm
Befestigungsart:
Schraubmontage
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
Asphaltböden\;Betonböden\;Industrieböden\;normale Böden\;harte Böden\;
Bodenschonung:
sehr gut
Bruchsicher:
ja
Felge Material:
Guss
Höhe:
200 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand\;bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;leicht\;ruhig\;
Lauffläche Farbe:
braun
Gehäuse Material:
Stahlschweißkonstruktion
Oberfläche Material:
gelb chromatiert
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12527\;DIN EN 12533\;
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
160 mm
Plattenmaß Länge:
200 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Lenkrolle
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rollwiderstand:
gering
Schmiernippel:
ja
Schraublöcher Abstand Länge:
160 - 170 mm
Schraubloch Durchmesser:
13 mm
Schwenklager:
Axialkugellager\;Kegelrollenlager\;
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
gering
Temperaturbeständig:
70 °C
Wartungsfrei:
ja
Schraublöcher Abstand Breite:
120 - 130 mm
Tragkraft:
1320 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
13.385000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.