Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU, Ø x Breite 100 x 40 195312-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195312-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     118094N
EAN/GTIN:
     4053357003565
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU, Ø x Breite 100 x 40 mm, Ausladung 38 mm, TK 200 kg Setzen Sie die Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU für den Transport schwerer Lasten in Produktions- und Werkstätten ein und profitieren Sie u.a. von der sehr guten Verschleißfestigkeit. Die Schwerlast-Lenkrolle ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältlich. Lenkrolle, 1 Stück pro VE Gussfelge mit Kugellager Lauffläche aus Polyurethan (PU), braun – pannensicher, spurlos 200 bis 4.000 kg Tragkraft Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, stoßdämpfend, geräuscharm Rollen Typ = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Rollen Lagerung = Kugellager Rollwiderstand = gering Felge Material = Aluminium Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = gering Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 76 - 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand vibrationsdämpfend bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm leicht ruhig Lauffläche Farbe = braun Bodeneignung = Asphaltböden Betonböden Industrieböden normale Böden harte Böden Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Temperaturbeständig = 80 °C Ausladung = 38 mm Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = galvanisch verzinkt Befestigungsart = Schraubmontage Höhe = 125 mm Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
38 mm
Befestigungsart:
Schraubmontage
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
Asphaltböden\;Betonböden\;Industrieböden\;normale Böden\;harte Böden\;
Bodenschonung:
sehr gut
Bruchsicher:
ja
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
125 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand\;vibrationsdämpfend\;bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;leicht\;ruhig\;
Lauffläche Farbe:
braun
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
galvanisch verzinkt
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Lenkrolle
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rollwiderstand:
gering
Schraublöcher Abstand Länge:
76 - 80 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
gering
Temperaturbeständig:
80 °C
Wartungsfrei:
ja
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
.920000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, lenkrolle ø100x40 pu h=125mm 200kg, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 25,96*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 21,54*
€ 29,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.