Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU, Ø x Breite 125 x 40 195323-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195323-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     161800
EAN/GTIN:
     4053357018422
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU, Ø x Breite 125 x 40 mm, Ausladung 48 mm, TK 350 kg Setzen Sie die Schwerlast-Lenkrolle Wicke Topthane® PU für den Transport schwerer Lasten in Produktions- und Werkstätten ein und profitieren Sie u.a. von der sehr guten Verschleißfestigkeit. Die Schwerlast-Lenkrolle ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältlich. Lenkrolle, 1 Stück pro VE Gussfelge mit Kugellager Lauffläche aus Polyurethan (PU), braun – pannensicher, spurlos 200 bis 4.000 kg Tragkraft Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, stoßdämpfend, geräuscharm Rollen Typ = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 125 mm Radachse = verschraubt Rollen Lagerung = Kugellager Rollwiderstand = gering Felge Material = Aluminium Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = gering Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 75 - 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 105 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand vibrationsdämpfend bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm leicht ruhig Lauffläche Farbe = braun Bodeneignung = Asphaltböden Betonböden Industrieböden normale Böden harte Böden Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Temperaturbeständig = 80 °C Ausladung = 48 mm Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = galvanisch verzinkt Befestigungsart = Schraubmontage Höhe = 155 mm Tragkraft = 350 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Ausladung:
48 mm
Befestigungsart:
Schraubmontage
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
Asphaltböden\;Betonböden\;Industrieböden\;normale Böden\;harte Böden\;
Bodenschonung:
sehr gut
Bruchsicher:
ja
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
155 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand\;vibrationsdämpfend\;bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;leicht\;ruhig\;
Lauffläche Farbe:
braun
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
galvanisch verzinkt
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Lenkrolle
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rollwiderstand:
gering
Schraublöcher Abstand Länge:
75 - 80 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
gering
Temperaturbeständig:
80 °C
Wartungsfrei:
ja
Schraublöcher Abstand Breite:
105 mm
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 125 mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.