Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schwerlast-Rad Wicke Topthane®, Ø x Breite 150 x 50 mm, T 195329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195329-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
PU-Schwerlast-Rad Wicke Topthane®, Ø x Breite 150 x 50 mm, TK 730 kg Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 150 mm Nabenlänge = 60 mm Einbaumaß = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Rollwiderstand = gering Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand vibrationsdämpfend bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm leicht ruhig Bodeneignung = Asphaltböden Betonböden Industrieböden normale Böden harte Böden Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Temperaturbeständig = 80 °C Fahrgeräusch = gut Lauffläche Farbe = braun Tragkraft = 730 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
Asphaltböden\;Betonböden\;Industrieböden\;normale Böden\;harte Böden\;
Bodenschonung:
sehr gut
Bruchsicher:
ja
Einbaumaß:
60 mm
Fahrgeräusch:
gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand\;vibrationsdämpfend\;bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;leicht\;ruhig\;
Lauffläche Farbe:
braun
Nabenlänge:
60 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rollwiderstand:
gering
Temperaturbeständig:
80 °C
Wartungsfrei:
ja
Tragkraft:
730 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
1.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: wicke polyurethan-reifen, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 27,89*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 27,51*
€ 36,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.