Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektro-Seilwinde, Seillänge 5,6 m, TK 2.000 kg, 400 195407-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195407-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H62150+H62863+C62152
EAN/GTIN:
     4250450421900
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
PLANETA Elektro-Seilwinde, Seillänge 5,6 m, TK 2.000 kg, 400 V Die PLANETA Elektro-Seilwinde befördert leichte wie schwere Güter zuverlässig zum benötigten Einsatzort. Dank ihres elektrischen Antriebs erbringt die Winde je nach Ausführung bis zu 400 V Leistung, wodurch selbst Waren mit einem Gewicht von bis zu 2.000 kg einfach, zeitsparend und sicher transportiert werden können. Hohe Tragfähigkeit von 250 kg bis 2.000 kg Bis zu 50 m Hubseil drehungsarm auf Winde aufgezogen Gerillte Trommel und angebaute Schützsteuerung Mit Scheibenbremse und Stirnradgetriebemotor Elektronische Überlastsicherung (ab 1.000 kg Traglast) Handsteuertaster an 3-m-Steuerleitung, Netzstecker an 3-m-Zuleitung Mit Betriebsendschalter und Trommelschutzabdeckung ausgestattet Tragkraft = 2000 kg Flanschbreite = 200 mm
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
200 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
315.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.706,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.992,57*
€ 7.131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.930,26*
€ 7.057,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.772,23*
€ 6.868,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.706,86*
€ 6.791,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.