Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwellen-Set < 20 km/h, Breite 3,20 m 195416-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195416-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14102SET-320GSG
EAN/GTIN:
     4250410110257
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwellen-Set < 20 km/h, Breite 3,20 m Fahrbahnschwellen werden überall dort eingesetzt, wo ein Gefahrenpotenzial durch Autos oder LKWs entsteht. Das Fahrbahnschwellen-Set schützt Passanten auf Straßen und Wegen zuverlässig vor zu schnellen Verkehrsteilnehmern und dient der allgemeinen Verkehrsberuhigung. In verschiedenen Varianten erhältlich. Aus Polypropylencarbonat (PPC) Signalfarben und integrierte Reflektoren Verschiedene Überfahrgeschwindigkeiten wählbar Einfache, schnelle Montage Inklusive Befestigungsmaterial Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 20 km/h Grundelement Höhe = 40 mm Grundelement Breite = 333 mm Grundelement Tiefe = 300 mm Grundelement Eigengewicht = 1,3 kg Grundelement Farbe = schwarz / gelb Abschlusselement Höhe = 40 mm Abschlusselement Breite = 100 mm Abschlusselement Tiefe = 300 mm Abschlusselement Eigengewicht = 0,26 kg Abschlusselement Farbe = gelb Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Polypropylencarbonat (PPC) Oberfläche = strukturiert
Weitere Informationen:
Abschlusselement Breite:
100 mm
Abschlusselement Eigengewicht:
0.26 kg
Abschlusselement Farbe:
gelb
Abschlusselement Höhe:
40 mm
Abschlusselement Tiefe:
300 mm
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
20 km\/h
Grundelement Breite:
333 mm
Grundelement Eigengewicht:
1.3 kg
Grundelement Farbe:
schwarz \/ gelb
Grundelement Höhe:
40 mm
Grundelement Tiefe:
300 mm
Reflektoren:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Material:
Polypropylencarbonat (PPC)
Oberfläche:
strukturiert
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
16.660000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.