Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Pumpe Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Tank-Anlage aus PE, mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch + Durchf 195497-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-195497-YY
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
222107
EAN/GTIN:
4055661011946
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Tank-Anlage aus PE, mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch + Durchflusszähler, Volumen 450 l, V 230, 56 l/min Die Tank-Anlage aus PE dient zur Kraftstoffversorgung von dieselbetriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen und ist sofort einsatzbereit. Sie können damit Ihre Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge sicher vor Ort mit Diesel befüllen und sparen sich die Fahrt zur Tankstelle. Die Tank-Anlage ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Inklusive Pumpe, Zapfventil und Schlauch Sofort betriebsbereit Volumen 250 l / 450 l Nahtlos aus rostfreiem Polyethylen (PE) gefertigter Tank Integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler für sicheren Transport Förderleistung = 56 Liter/Minute Medium = Diesel Schlauchlänge = 4 m Schlauch Ausführung = Dieselschlauch Pumpe Zubehör = Aufhängung für Zapfpistole Automatik-Zapfpistole Bedienung = elektrisch 1-Hand-Bedienung = ja Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
elektrisch
Förderleistung:
56 Liter/Minute
Material:
Polyethylen (PE)
Medium:
Diesel
Schlauch Ausführung:
Dieselschlauch
Schlauchlänge:
4 m
Pumpe Zubehör:
Aufhängung für Zapfpistole\;Automatik-Zapfpistole\;
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
950.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schierenberg
... >
Tankanlagen
>
Dieseltankanlagen
>
Tank-Anlage aus PE
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
Pumpe Kraftstoffcontainer
,
durchflussmesser denios
,
durchflussmengenmesser
,
tankanlage 450l
,
Dieseltankanlagen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,00*
€ 1.670,03*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,81*
€ 2.012,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,38*
€ 2.394,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,17*
€ 2.370,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.890,42*
€ 2.249,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,81*
€ 2.176,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,81*
€ 2.096,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Öl
Denios
116660
ab € 53,86*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter
Denios
206984
ab € 488,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen