Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Komplettpaket Aktenregal, einseitig, ohne Abdeckboden, 195564-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195564-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200182455
EAN/GTIN:
     4026212307894
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Komplettpaket Aktenregal, einseitig, ohne Abdeckboden, FL 80 kg, verzinkt, HxBxT 1.850 x 3.000 x 300 mm Mit dem Komplettpaket Aktenregal META, einseitig, ohne Abdeckboden, Fachlast 80 kg bewahren Sie wichtige Unterlagen sicher, geordnet und platzsparend auf. Komplettpaket mit 1 Grund- und 2 Anbaufeldern Aus solidem, verzinktem Stahlblech Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen Fachböden mit hinterer Anschlagkante Sicherheit im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 bestätigt Böden Anzahl = 15 Feldtyp = Komplettpaket Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 80 kg Feldlast max. = 900 kg Montage = Steckmontage Zeilentyp = einzeilig Sicherheitshinweis = Regale mit den Höhen-/Tiefenverhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale)
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
15
Fachlast max.:
80 kg
Feldlast max.:
900 kg
Feldtyp:
Komplettpaket
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Sicherheitshinweis:
Regale mit den Höhen-\/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
3068.00 mm
DEPTH GRO:
336.00 mm
WEIGHT GRO:
63.549400 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, meta aktenregal, aktenregal, aktenregal stahl, Aktenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 330,24*
€ 392,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 329,88*
€ 392,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 310,27*
€ 369,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 306,75*
€ 365,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 270,25*
€ 321,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.