Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Komplettpaket Aktenregal, einseitig, ohne Abdeckboden, 195565-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195565-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200186515
EAN/GTIN:
     4026212335316
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Komplettpaket Aktenregal, einseitig, ohne Abdeckboden, verzinkt, HxBxT 1.850 x 3.000 x 300 mm Mit dem Komplettpaket des einseitigen Aktenregals META, ohne Abdeckboden, verzinkt bewahren Sie wichtige Unterlagen sicher, geordnet und platzsparend auf. Komplettpaket aus 1 Grund- und 2 Anbaufeldern Aus verzinktem Stahlblech Einfacher und schneller Aufbau dank Schraubsystem Fachböden mit hinterer Anschlagkante Sicherheit im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 bestätigt Böden Anzahl = 15 Feldtyp = Komplettpaket Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Fachlast max. = 80 kg Feldlast max. = 600 kg Montage = Schraubmontage Zeilentyp = einzeilig Sicherheitshinweis = Regale mit den Höhen-/Tiefenverhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale)
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
15
Fachlast max.:
80 kg
Feldlast max.:
600 kg
Feldtyp:
Komplettpaket
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Schraubmontage
Sicherheitshinweis:
Regale mit den Höhen-\/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
3008.00 mm
DEPTH GRO:
304.00 mm
WEIGHT GRO:
53.395000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Aktenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 305,24*
€ 363,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 301,51*
€ 358,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 283,55*
€ 337,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 280,44*
€ 333,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 245,72*
€ 292,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.