Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen mit Spindel, TK 300 kg, Plattform à 1. 195697-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195697-YY
Hersteller:
     Intra Materialhantering
Herst.-Nr.:
     1860050302
EAN/GTIN:
     7332687072401
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scheren-Hubtischwagen mit Spindel, TK 300 kg, Plattform à 1.150 x 750 mm Scheren-Hubtischwagen mit Spindel sind eine vielseitig verwendbare und wartungsarme Hilfe für Ihren Betrieb. Sie können den Spindelhubtisch per Hand in die richtige Position bringen. Aus pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Stahl Arbeitsplatzsicherheit dank Fußschutz Frei beweglich auf 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und 2 Bockrollen Hubbereich = 410 - 1.050 mm Tragkraft = 300 kg Hubfunktion = Spindel Plattform Typ = geschlossen Plattform Breite = 750 mm Plattform Tiefe = 1.150 mm Schere Typ = Einfach-Schere Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau RAL 1003 signalgelb Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubbereich:
410 - 1050 mm
Plattform Breite:
750 mm
Plattform Tiefe:
1150 mm
Plattform Typ:
geschlossen
Tragkraft:
300 kg
Hubfunktion:
Spindel
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau\;RAL 1003 signalgelb\;
Schere Typ:
Einfach-Schere
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
780.00 mm
DEPTH GRO:
1220.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DBSchenker
Weitere Suchbegriffe: Spindelhubtisch, Spindeltisch, hubtischwagen, Manuelle Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,82*
€ 660,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,98*
€ 656,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.