Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle Polyamid, Gleitlager, Ø x Breite 125 x 40 m 195722-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195722-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     8470UOO125P62
EAN/GTIN:
     4031582312713
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 125x32
lenkrollen 125 mm
TENTE® Lenkrolle Polyamid, Gleitlager, Ø x Breite 125 x 40 mm, TK 250 kg Die Lenkrolle TENTE Polyamid, Gleitlager eignet sich für den Einsatz im Innenbereich, z.B. im Lebensmittelbereich oder in der Medizintechnik. Sie ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Lenkrolle, 1 Stück pro VE Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager Lauffläche aus Polyamid Gehäuse aus Stahlblech 200 bis 500 kg Tragkraft Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 125 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polyamid Schwenklager = zweifach Schwenkradius = 102,5 mm Störkreis Radius = 205 mm Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Polyamid Ausladung = 40 mm Gehäuse Material = Edelstahl Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 155 mm Tragkraft = 250 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
40 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Höhe:
155 mm
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenkradius:
102.5 mm
Störkreis Radius:
205 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
250 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Polyamid
Gehäuse Material:
Edelstahl
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schwenklager:
zweifach
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
1.140000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 23,92*
€ 8,95*
ab € 31,05*
€ 44,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
8478UOO125P62
ab € 11,02*
Zubehör
Tente
8477UOO125P62
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.