Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle PU, Doppelrolle, Präzisionskugellager, Ø x 195853-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195853-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     9950FTP250P65
EAN/GTIN:
     4031582316803
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
tente doppellenkrolle
doppellenkrolle
TENTE® Lenkrolle PU, Doppelrolle, Präzisionskugellager, Ø x Breite 250 x 50 mm, TK 2.400 kg Rollen Typ = Stahlblechrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 250 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533 Rollen Lagerung = Präzisionskugellager Felge Material = Guss Schwenklager = Kegelrollenlager Schwenkradius = 195 mm Störkreis Radius = 390 mm Plattenmaß Länge = 200 mm Plattenmaß Breite = 160 mm Schraubloch Durchmesser = 15 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 120 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Ausladung = 70 mm Gehäuse Material = Stahlblech Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 325 mm Tragkraft = 2400 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
70 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Höhe:
325 mm
Plattenmaß Breite:
160 mm
Plattenmaß Länge:
200 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
250 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
15 mm
Schwenkradius:
195 mm
Störkreis Radius:
390 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
120 mm
Tragkraft:
2400 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Gehäuse Material:
Stahlblech
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Stahlblechrollen
Rollen Lagerung:
Präzisionskugellager
Schwenklager:
Kegelrollenlager
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
27.390000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,15*
€ 560,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,02*
€ 541,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.