Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Stahlblech-Gehäuse, Anschr 195887-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195887-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470PJO150P30-11
EAN/GTIN:
     4031582300840
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Stahlblech-Gehäuse, Anschraubloch, Ø x Breite 150 x 50 mm, TK 100 kg Rollen Typ = Stahlblechrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 150 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12530 Rückenloch Durchmesser = 11 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = zweifach Schwenkradius = 120 mm Störkreis Radius = 240 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Ausladung = 45 mm Gehäuse Material = Stahlblech Befestigungsart = Rückenloch Höhe = 185 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
45 mm
Befestigungsart:
Rückenloch
Höhe:
185 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schwenkradius:
120 mm
Störkreis Radius:
240 mm
Tragkraft:
100 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gehäuse Material:
Stahlblech
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12530
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Stahlblechrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schwenklager:
zweifach
Rückenloch Durchmesser:
11 mm
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
1.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.