Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Bockrolle Elastik-Gummi, Rollenlager, spurlos, Ø x Br 196224-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196224-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3478UFR200P63
EAN/GTIN:
     4031582307009
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
TENTE® Bockrolle Elastik-Gummi, Rollenlager, spurlos, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 400 kg Die Bockrolle TENTE Elastik-Gummi, Präzisionskugellager, Stahlblech-Gabel eignet sich aufgrund ihrer weichen und elastischen Lauffläche besonders für unebene und harte Böden. Sie ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Bockrolle, 1 Stück pro VE Radkörper aus Aluminium mit Präzisionskugellager Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert 300 bis 350 kg Tragkraft Rollen Typ = Stahlblechrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = Polyamid Plattenmaß Länge = 137 mm Plattenmaß Breite = 115 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Gehäuse Material = Stahlblech Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 240 mm Tragkraft = 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Höhe:
240 mm
Plattenmaß Breite:
115 mm
Plattenmaß Länge:
137 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
400 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Gehäuse Material:
Stahlblech
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Stahlblechrollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
2.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 35,80*
3 Tage
8
€ 9,50*
ab € 49,00*
€ 64,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.