Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsbehälter für Klebebandrollen für Packplatz Classic un 196422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196422-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3757
EAN/GTIN:
     4055091188997
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Vorratsbehälter für Klebebandrollen für Packplatz Classic und Multiplex Vorratsbehälter für Klebebandrollen für Packplatz Classic und Multiplex dient der Aufbewahrung und Bereitstellung von Klebebandrollen an Ihrem Packplatz. Stahl, pulverbeschichtet Platz für 12 Rollen Höhe = 300 mm Breite = 350 mm Tiefe = 120 mm Durchmesser = 2 mm Material = Stahl Oberfläche = beschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Tragkraft = 5 kg Eigengewicht = 3,8 kg Technische Eigenschaften = für 12 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Durchmesser:
2 mm
Eigengewicht:
3.8 kg
Höhe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tiefe:
120 mm
Technische Eigenschaften:
für 12 Rollen
Tragkraft:
5 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
116.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.