Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reststoffbehälter für Packplatz Classic und Multiplex, einsc 196427-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196427-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3478
EAN/GTIN:
     4055091189048
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Reststoffbehälter für Packplatz Classic und Multiplex, einschiebbar In dem Reststoffbehälter für Packplatz Classic und Multiplex entsorgen Sie alle anfallenden Abfälle wie z. B. Klebebandreste, Etiketten, Verpackungsreste etc. bequem an Ihrem Packplatz. Der aus Kunststoff gefertigte Behälter ist herausnehmbar und wird mittels einer Vorrichtung an einem Holm des Packplatzes befestigt. Strapazierfähig Behälter aus robustem Kunststoff Vorrichtung für Montage aus beschichtetem Stahl Höhe = 602 mm Breite = 278 mm Tiefe = 580 mm Material = Stahl Kunststoff Oberfläche = beschichtet Farbe = blau Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
278 mm
Eigengewicht:
5 kg
Farbe:
blau
Höhe:
602 mm
Material:
Stahl\;Kunststoff\;
Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
580 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.